ダイゾーニチモリ
Sグリース 2号 カートリッジ420ml
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途
汎用モリブデングリースに。
色
灰黒
トラスコ品番
808-2221
容量(mL)
420
主成分
鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(420mL×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880695
2037443
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください