ダイゾーニチモリ
Sグリース 3号 2.5kg
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途
汎用モリブデングリースに。
色
灰黒
トラスコ品番
808-2212
容量(kg)
2.5
主成分
鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(2.5kg×6缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10706562
2029025
¥
48,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320