曜日別特売

クリアードライ 247ml

クリアードライ 247ml - ダイゾーニチモリ

PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。
ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。
フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。
速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。

用途
樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。
油を嫌う箇所の潤滑に。
車のウェザーストリップの潤滑に。
紙、ダンボール等の潤走剤として。
鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。
トラスコ品番808-2249無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑内容量1箱(247mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108838274016130
116,880
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする