古河薬品工業
KYK ポリLLC95%JIS赤20L
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
トラスコ品番
122-3058
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8379-24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026826
56-203
赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100