曜日別特売

厚膜ローバル 25kg缶

厚膜ローバル 25kg缶 - ローバル厚膜ローバル 25kg缶 - ローバル厚膜ローバル 25kg缶 - ローバル厚膜ローバル 25kg缶 - ローバル

JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZT 77と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。
通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。

用途機械式駐車場 全面塗装、送電鉄塔 改修工事、変電所 改修工事主な用途亜鉛メッキトラスコ品番118-2407危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.661LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性内容量1缶(25kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10027824HR-25KG
80,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする