三星産業貿易
キャンディノブボルト M4×30 黒
キャンディーの形をしたノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0273
材質(本体)
ASA樹脂
種類
キャンディ形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892622
C1-M4X30-BK
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください