キャンディノブボルト M5×15 黒

キャンディノブボルト M5×15 黒 - 三星産業貿易

キャンディーの形をしたノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0276材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10885823C2-M5X15-BK
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする