曜日別特売

樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス

樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス - イースタン精工

ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
幅(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10216885EV-0622-B-SUS227M6×1.00
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10216894EV-0624-B-SUS247M6×1.00
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10216903EV-0626-B-SUS-8【ローラーねじ】M6×1.00
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10216912EV-0630-B-SUS309M6×1.00
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10216928EV-0635-B-SUS359M6×1.00
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする