A&D
カード形100分間タイマー
大型液晶表示
繰返し(リピート)機能付
一時停止(ポーズ)機能付
マグネット及び卓上スタンド付き
オートパワーオフ機能付
用途
パン生地の発行時間、パンの焼き時間、おさかな、ハンバーグの調理時間のカウントに
スープ、コーヒー、おでんや揚げ物等の賞味時間のカウントに
理科実験の経過時間のカウントに
設定範囲
最大99分59秒
質量(g)
54
電源
LR44ボタン形電池2個
表示形式
デジタル
設置方法
スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
タイマー
1チャンネル
アラーム
ブザー音(約60dB/距離10cm)
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10218644
AD5712GR
838-3676
グリーン
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
10218653
AD5712RE
838-3677
レッド
¥
900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください