HORIBA
#110-10 ノウシユクPHヒヨウジユンエキ 500MLイリ
用途
一般用
仕様
希釈して使用
トラスコ品番
838-2959
容量(mL)
500
質量(g)
600
名称
濃縮炭酸塩標準液
pH値
10.02
内容量
1個
注意
※pH値は原液1容量を純水4容量で希釈したときの値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10229835
3200043624
¥3,100
¥
3,098
¥3,408
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください