曜日別特売

#110-4 ノウシユクPHヒヨウジユンエキ 500MLイリ

#110-4 ノウシユクPHヒヨウジユンエキ 500MLイリ - HORIBA
用途一般用仕様希釈して使用トラスコ品番838-2961容量(mL)500質量(g)600名称濃縮フタル酸塩標準液pH値4.01内容量1個
注意
※pH値は原液1容量を純水4容量で希釈したときの値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102298443200043626
3,100
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする