マルチ計測器
クランプCTAC電流用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10232784
CT-23
1~200
23
48×146×20
約70
48
20
146
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232793
CT-23S
1~200
23
48×105×23
約65
48
23
105
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
45日以内出荷
返品不可
10232802
CT-33
1~200
33
54×155×20
約80
54
20
155
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232818
CT-33S
1~200
33
54×114×23
約75
54
23
114
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10232827
CT-40
1~600
40
64×175×30
約90
64
30
175
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
77日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください