曜日別特売
CT-40 クランプCTAC電流用 マルチ計測器 10232827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプCTAC電流用CT-40

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可77日以内出荷とは
クランプ径(Φmm)40
交流電流(A)1~600
幅(mm)64
トラスコ品番838-4948
内容量1個注文コード10232827品番CT-40
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

汎用の交流電流計測用CT
幹線の電流計測用

仕様
適用電流:AC1A~600A
公称変流比:3600:1
適用周波数:10~500Hz
装着できる電線径:最大Φ40mm
推奨負担抵抗値:1~100Ω
耐電圧:AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)
絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
出力リード線:約20cm Φ3単芯シールド線
寸法・重量:64×175×23mm 約90g
交流電流(A)
1~600
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×175×30
質量(g)
約90
幅(mm)
64
奥行(mm)
30
高さ(mm)
175
トラスコ品番
838-4948

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする