ミニ・クランプメーター

ミニ・クランプメーター - マルチ計測器
(1件のレビュー)

狭い所での電流計測に最適
ローコストタイプ電流計
ミニクランプの元祖、永年に恒りベストセラー

付属品ボタン電池LR44×2個(本体内蔵)、ソフトケーストラスコ品番838-4974質量(g)84電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個又は(SR44)×2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×146×20分解能0.01A連続使用時間(時間)約100機能データホールド交流電流(A)20/200 (硬度:±1.2%rdg±5dgt)最大表示1999カウントレンジ切替2レンジマニュアル最大測定導体径(Φmm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233134MODEL-210
9,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10233134MODEL-21052249244M-210+MODEL-210 クランプメータ マルチ計測器 52249244クランプメータマルチ計測器1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10233134
2018-06-18
用途: 測定

使用中のクランプメータの調子が悪いの購入、使いなれているところから同じものを購入しました。
小型なので簡易的に使うには良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする