MODEL-210 ミニ・クランプメーター マルチ計測器 10233134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ・クランプメーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10233134 品番MODEL-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500

狭い所での電流計測に最適
ローコストタイプ電流計
ミニクランプの元祖、永年に恒りベストセラー

付属品ボタン電池LR44×2個(本体内蔵)、ソフトケース トラスコ品番838-4974 質量(g)84 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個又は(SR44)×2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×146×20 分解能0.01A 連続使用時間(時間)約100 機能データホールド 交流電流(A)20/200 (硬度:±1.2%rdg±5dgt) 最大表示1999カウント レンジ切替2レンジマニュアル 最大測定導体径(Φmm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10233134 MODEL-210 52249244 M-210+ クランプメータ マルチ計測器 クランプメータ マルチ計測器 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10233134
2018-06-18
用途:
測定

使用中のクランプメータの調子が悪いの購入、使いなれているところから同じものを購入しました。
小型なので簡易的に使うには良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする