曜日別特売

リーククランプテスタ

リーククランプテスタ - 横河計測リーククランプテスタ - 横河計測

リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(Φ68mm)タイプです。
マニュアルレンジ切替
データホールド、ピークホールド機能
出力機能
平均値検波方式

仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)耐電圧AC 4240V 5秒間応答時間約1秒消費電流(mA)約5最大表示1999レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約60検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233712CL-3601個0.2/2/20/200/1000-6F22(006P)9VX1または6LR61X168約129×248×55約570(電池含む)---
60,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
04397848CL-360(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.2/2/20/200/1000-6F22(006P)9VX1または6LR61X168約129×248×55約570(電池含む)約12924855
オープン
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792125CL-360(英語版一般校正証明書付)1セット0.2/2/20/200/1000-6F22(006P)9VX1または6LR61X168約129×248×55約570(電池含む)約12924855
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする