曜日別特売

ステンレス Jジョイント

ステンレス Jジョイント - 水本機械製作所ステンレス Jジョイント - 水本機械製作所ステンレス Jジョイント - 水本機械製作所ステンレス Jジョイント - 水本機械製作所ステンレス Jジョイント - 水本機械製作所

開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234175JJ-42619460.29
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10234184JJ-52721570.49
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10234193JJ-63124.5690.69
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
10234202JJ-838318120.98
1,950
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
10234166JJ-10403510151.96
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする