DXレジスタースイート C-150

DXレジスタースイート C-150 - 清水[建築金物]

他社丸型フードとも使用できます。
開閉式です。

用途事務所・換気の必要な工場内・浴室・洗面所等材質樹脂・ABSトラスコ品番849-3623質量(g)261.7適合パイプC-100=SU100×106縦(mm)200横(mm)200取付可能寸法(mm)Φ150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235706DX-C-150
1,750
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする