水本機械製作所
ステンレス スーパーデフチェーン 全長600mm
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途
盗難防止に
トラスコ品番
849-0369
全長(mm)
600
材質/仕上
ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
質量(g)
970
長さ(m)
0.6
チェーン線径(Φmm)
9.0
内長P(mm)
39
内幅W(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236555
D-107
9.0
¥12,900
¥
9,798
¥10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください