引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー

引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー - ダイケン引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー - ダイケン
(4件のレビュー)

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。

用途
室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13内容量1個
注意
※開扉力が0.7kgf以下の扉に使用可能です。
戸袋式の引戸には使用できません。
鴨居に幕板が付いている納まりには使用できません。
鴨居の残り代が15mm以上必要です。
製品取付け後、開扉時に少しだけ重く感じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10238296ECK-07S
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10238296
2020-04-15
用途: 事務所出入り口の引き戸
株式会社ファーストプランナー マーコット摂津医療・福祉・介護関連業

取り付けの型紙がついており作業はしやすかったです。
ただつるし戸の為一センチほどのかまし木を添えて加工しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10238296
2019-11-21
用途: 引き戸に取り付け
株式会社ファーストプランナー マーコット摂津医療・福祉・介護関連業

取り付けもシンプルでつけやすく、型紙もついていたので非常に良かったです。

対象商品 : 10238296
2019-01-07
用途: ドアーに

玄関フードの引き戸に取り付けしました。閉めると反動で戻りいつも開いていましたが、今は、最後の15cm位が静かに自動で閉まるので、開くこともなく最高です。もっと早くに、この装置があるのがわかっていたら良かったと思います。

対象商品 : 10238296
2018-03-18
用途: トイレ、バスのドア
農・林・水産業

まずまずの使用状態。思ったとうり。ただ、右左で裏表になる。説明がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする