家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル

家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル - ダイケン

既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。
ほぼ一定速度での閉扉が可能です。
右引き、左引き兼用タイプです。
20万回の耐久試験をクリアしています。

用途家庭用トラスコ品番848-9921セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール質量(kg)0.48有効開口(mm)900以下開扉力(kg)0.7以下内容量1個
注意
※Vレール、Yレール式引戸専用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10238348HCR-07C
8,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする