ダイケン
開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー
色
シルバー
適合扉質量(kg)
12~30
仕様
左開き用
トラスコ品番
848-9895
幅(mm)
136
高さ(mm)
33
質量(g)
0.457
奥行(mm)
46
アズワン品番
64-8498-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10238384
ECR-30LS
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください