5号ステンレスドアハンガー用戸当り

5号ステンレスドアハンガー用戸当り - ダイケン

オールステンレス製

用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様ゴム無しトラスコ品番498-3203材質ステンレス(SUS304)質量(g)300適合レール5号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102392155S-CS
4,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする