ダイケン
5号ステンレスドアハンガー用複車
主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番
498-3181
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.4
適合レール
5号
耐荷重(kg/個)
250
吊車
複車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10239267
5S-4WH
¥86,660
¥
75,980
¥83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください