ニッサチェイン
ニッケルスプリングスナップ 48mm
安価なスナップです。
用途
チェインの先端金具、連結金具
トラスコ品番
849-2132
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)/ニッケルメッキ
質量(g)
14
寸法A(mm)
48.0
寸法B(mm)
6.0
寸法C(mm)
18.0
使用荷重(kN)
0.01
内容量
1セット(5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10688825
P646
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
1
お送りできません