水本機械製作所
ステンレス A型シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様
JIS2802準拠
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプ
JIS2802準拠
種類
シンブル
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
6
8
9
10
12
14
適合ロープ径(Φmm)
選択してください
6
8
9
10
12
14
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
適合ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10240843
KSA-6
6
16
8
36
6
¥650
¥
499
¥549
(税込)
当日出荷
10240852
KSA-8
8
22
10
48
8
¥800
¥
629
¥692
(税込)
4日以内出荷
10240868
KSA-9
9
25
11
51
9
¥1,060
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10240816
KSA-10
10
28
13
58
10
¥1,270
¥
899
¥989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10240825
KSA-12
12
34
15
68
12
¥1,730
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
10240834
KSA-14
14
38
17
78
14
¥2,860
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください