水本機械製作所
ステンレス アイスクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途
木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10242268
STS-4
10
20
10
4
4
¥1,070
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
10242277
STS-5
13
26
11
5
5
¥1,260
¥
899
¥989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください