水本機械製作所
ステンレス スイベルアイ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244578
MSE-10
ステンレス(SUS304)
849-2003
99
57
13
¥1,560
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10244587
MSE-6
ステンレス(SUS304)
849-2004
22
33
6.5
¥650
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
10244596
MSE-8
ステンレス(SUS304)
849-2005
52
45
8.5
¥860
¥
649
¥714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください