水本機械製作所
ステンレス スナップフックDA型
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10245165
DA-5
65
10
4.5
7
5.5
¥1,110
¥
799
¥879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10245174
DA-6
74
11
5
9
7
¥1,300
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
10245183
DA-8
86
13
6.5
10
8
¥1,640
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください