曜日別特売

ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び19mm

ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び19mm - 水本機械製作所

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2761材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)780寸法L(mm)76ねじ径W3/4寸法d(mm)38寸法B(mm)38寸法D1(mm)19寸法D2(mm)19使用荷重(kN)9.80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10246048SP-19 316
10,920
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする