水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び25mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2766
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)
2
寸法L(mm)
100
ねじ径
W1
寸法d(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
25
使用荷重(kN)
19.60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246066
SP-25 316
¥24,570
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください