水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び28mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2768
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)
3
寸法L(mm)
112
ねじ径
M30
寸法d(mm)
60
寸法B(mm)
56
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
28
使用荷重(kN)
24.50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246075
SP-28 316
¥
43,880
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください