水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び5mm
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2774
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
15
寸法L(mm)
20
ねじ径
M5
寸法d(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
5
使用荷重(kN)
0.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246093
SP-5 316
¥900
¥
699
¥769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください