曜日別特売

ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) - 水本機械製作所

アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10246154RB-519M-611335
1,310
999
1,099(税込)
4日以内出荷
10246163RB-625.5M-814406
1,610
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10246145RB-832M-1018508
2,520
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする