水本機械製作所
ステンレス パイプSカン
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途
大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246434
SG-18
50
13
3
44
13.5
¥160
¥
149
¥164
(税込)
当日出荷
10246452
SG-30
65
15
4
57
16
¥290
¥
219
¥241
(税込)
当日出荷
10246468
SG-38
88
28
4
80
30
¥420
¥
309
¥340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください