曜日別特売

ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径16mm長さ118mm

ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径16mm長さ118mm - 水本機械製作所

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2714材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)534タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)118寸法S(mm)18寸法D(mm)16寸法E(mm)19.4寸法B2(mm)31.5寸法B1(mm)34表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)14.70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247125SHT-16
18,590
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする