水本機械製作所
ステンレス ボートハッカー
(2件のレビュー)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
寸法d(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247606
BT-S
92
53
160
84
18
11.5
¥
3,150
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10247615
BT-0
128
46
200
73
30
10
¥
3,290
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
当日出荷
10247624
BT-1
187
57
214
92
32
12
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください