水本機械製作所
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ96mm内幅48mm
(1件のレビュー)
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2805
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
317
寸法L(mm)
96
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
48
使用荷重(kN)
3.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249006
SPLW-12
¥
4,260
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください