水本機械製作所
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ48mm内幅12mm
L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1238
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
32
寸法L(mm)
48
ねじ径
M-6
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
使用荷重(kN)
1.67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249033
CSL-6
¥1,190
¥
849
¥934
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください