水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
183
寸法L(mm)
145
ねじ径
M10
ねじ長さ(mm)
35
寸法D(mm)
8.9
寸法T(mm)
35
寸法W(mm)
126
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249724
A-2051
849-0492
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249733
UK-10M100A
849-3057
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください