水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ129mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
274
寸法L(mm)
150
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
45
寸法D(mm)
10.72
寸法T(mm)
45
寸法W(mm)
129
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249742
A-2039
849-0490
¥
2,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249758
UK-12M100A
849-3067
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください