水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ160mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
60
ねじ径
M16
材質
ステンレス
トラスコ品番
849-3076
質量(g)
597
寸法L(mm)
175
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
60
寸法W(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249785
UK-16M125A
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください