水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ232mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
トラスコ品番
849-3070
材質
ステンレス
質量(g)
462
寸法L(mm)
252
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
45
寸法D(mm)
10.72
寸法T(mm)
45
寸法W(mm)
232
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249837
UK-12M200A
-
¥
3,980
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
61530405
UK-12M200A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,980
¥
2,990
¥
2,390
アウトレット
¥
2,629
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください