水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
18
ねじ径
M6
材質
ステンレス
質量(g)
15
寸法L(mm)
33
寸法D(mm)
5.3
寸法T(mm)
18
寸法W(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249855
A-2013
849-0464
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249864
UK-6M10A
849-3081
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください