水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ27mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
31
寸法L(mm)
38
ねじ径
M8
ねじ長さ(mm)
24
寸法D(mm)
7.1
寸法T(mm)
24
寸法W(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249873
A-2020
849-0471
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249882
UK-8M10A
849-3089
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください