水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ29.5mm
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
18
ねじ径
M6
材質
ステンレス
質量(g)
17
寸法L(mm)
36
寸法D(mm)
5.3
寸法T(mm)
18
寸法W(mm)
29.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10249934
A-2014
849-0465
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10249943
UK-6M15A
849-3082
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください