ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm

ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm - 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。

用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)51寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10250047A-2030849-0481
620
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
10250056UK-10M20A849-3060
560
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10250056
2023-05-21
用途: 吊り下げ用
製造業

手軽に太い20A用を買えるのが良い、商社経由だと色々面倒なので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする