水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ70mm
(1件のレビュー)
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
36
寸法L(mm)
80
ねじ径
M6
ねじ長さ(mm)
30
寸法D(mm)
5.3
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250248
A-2019
849-0470
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10250257
UK-6M50A
849-3087
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください