水本機械製作所
ステンレス 回転アイプレート
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
アイプレート
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250406
SI-5
33
4
5
2.5
15
¥3,030
¥
2,398
¥2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10250415
SI-6
38
5
6
2.5
18
¥3,530
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
10250424
SI-8
44
5
8
3
19
¥4,410
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください