曜日別特売

ステンレス 三角リングキャッチ

ステンレス 三角リングキャッチ - 水本機械製作所ステンレス 三角リングキャッチ - 水本機械製作所
(3件のレビュー)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10251894TH-3315.533.333.5
950
749
824(税込)
4日以内出荷
10251903TH-4386.544.241.5
1,040
779
857(税込)
当日出荷
10251912TH-5498.555.453
1,170
899
989(税込)
4日以内出荷
10251928TH-6589.566.563.5
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251912
2023-06-29
用途: 自転車輪行バックの肩掛けをかける金具として

バッチリでした。
綺麗にハマり、造りもしっかりしていたので安心して輪行出来ます。

対象商品 : 10251928
2020-08-20
用途: 刈払機肩掛けベルトの補修
農事組合法人 長島稲作管理組合農・林・水産業

楕円形のリングキャッチは、ホームセンターでも扱ってますが、この三角型は無いですね。肩掛けベルトの金具が錆びてしまい、その補修用に購入。ステンレスなので安心です。

2020-05-01
用途: バッグのリメイク
医療・福祉・介護関連業

ハンドバッグにショルダーバッグの肩紐を着けるためにこの金具を使った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする